Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior bridado Inserto de cojinete de bolas Orificio hexagonal en la cara de la rosca
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2-1/4 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro de la brida2.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.5938 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Tipo de cierreSellado
- Longitud del poste2.0000 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- RPM Máx.1300 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial3490 lbf
- Capacidad de carga estática radial2000 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (FCF)
- Número de catálogo del fabricanteFCF 2 1/4
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante726166038144
- UPC_NO726166038144
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso2.11 lb
- MaterialAcero de cojinetes
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados