FLRE-2-1/4
Seguidor de leva bridado - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #00088448
No. Fabricante FLRE-2-1/4
Precio175.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva bridado - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #00088448
No. Fabricante FLRE-2-1/4
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
Su precio$175.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLRE-2 1/4 EJECUTOR DE CARGA

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    2-1/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5930 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1620 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    622424959278
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo