FTRE-2.25

PCI
FTRE-2.25

Seguidor de leva bridado - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088449
No. Fabricante FTRE-2.25
Precio192.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-2.25

Seguidor de leva bridado - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088449
No. Fabricante FTRE-2.25
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
Precio192.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRE-2.25 RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.6250 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5930 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • Longitud de la rosca
    1.0200 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3624 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2136 lbf
  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.9800 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Serie
    FTRE
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946103468
  • Peso
    2.370 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo