FLR-2-1/2
Seguidor de leva bridado - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 3.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #00088451
No. Fabricante FLR-2-1/2
Precio128.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva bridado - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 3.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #00088451
No. Fabricante FLR-2-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$128.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLR-2 1/2 EJECUTOR DE CARGA
  • Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
  • Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
  • Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
  • Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    2.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5930 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2270 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    622424955027
  • Peso
    2.80 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo