Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Longitud del poste2.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.1450 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5190 lbf
- Capacidad de carga estática radial2270 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Excentricidad0.0300 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO622424959285
- Peso3.00 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados