Descripción general
Descripción del fabricante
FTRE-2.50 RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica5390 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Longitud del poste2.5000 pulg.
- Tipo de pasadorExcéntrico
- Longitud de la rosca1.1450 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial5560 lbf
- Capacidad de carga estática radial3500 lbf
- Tamaño del lubricante1/8-27 NPT
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Longitud del casquillo excéntrico1.1100 pulg.
- SerieFTRE-R
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946103482
- Peso2.870 lb
- MaterialAcero al carbono
- Capacidad de carga estática3510 lbf
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad