Descripción general
Descripción del fabricante
FCF 2-3/4 RODILLO INACTIVO
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior bridado Inserto de cojinete de bolas Orificio hexagonal en la cara de la rosca
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2-3/4 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro de la brida3.4375 pulg.
- Grosor de la brida0.5938 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Tipo de cierreSellado
- Longitud del poste2.2500 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- RPM Máx.1050 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial5120 lbf
- Capacidad de carga estática radial3120 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (FCF)
- Número de catálogo del fabricanteFCF 2 3/4
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante726166038991
- UPC_NO726166038991
- Página de producto del fabricante
- Peso3.16 lb
- MaterialAcero de cojinetes
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad