FLR-2-3/4
Seguidor de leva bridado - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #00088456
No. Fabricante FLR-2-3/4
Precio128.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva bridado - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #00088456
No. Fabricante FLR-2-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$128.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLR-2 3/4 EJECUTOR DE CARGA

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    2.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.6875 pulg.
  • Diámetro de la brida
    3.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5930 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2270 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    622424955157
  • Peso
    3.20 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo