Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro de la brida3.4375 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica13720 lbf
- Material del posteAcero inoxidable
- Longitud del poste2.5000 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial5560 lbf
- Capacidad de carga estática radial3500 lbf
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- SerieFTR-SS
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946103109
- Peso3.290 lb
- MaterialAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática14800 lbf
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados