Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.6250 pulg.
- Diámetro de la brida3.4375 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Material del rodilloAcero al carbono
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tamaño de la rosca1-14
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de selloLabio de goma
- Tipo de pasadorExcéntrico
- Longitud de la rosca1.1450 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial5390 lbf
- Capacidad de carga estática radial3507 lbf
- Longitud del casquillo excéntrico1.1100 pulg.
- Excentricidad0.030 pulg.
- SerieFTRE
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946103512
- Peso3.380 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados