Descripción general
- Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
- Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
- Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
- Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo
Especificaciones
- Diámetro del rodillo3.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Diámetro de la brida3.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial14270 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO622424955201
- Peso4.70 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados