FTR-3.00

PCI
FTR-3.00

Seguidor de leva bridado - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088462
No. Fabricante FTR-3.00
Precio149.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-3.00

Seguidor de leva bridado - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088462
No. Fabricante FTR-3.00
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
Su precio$149.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA CON BRIDA FTR-3

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    3.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    3.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5930 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    17940 lbf
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Longitud del poste
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Serie
    FTR-SS
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946103123
  • Peso
    4.720 lb
  • Material
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática
    20000 lbf
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo