FTRE-3.00

PCI
FTRE-3.00

Seguidor de leva bridado - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088464
No. Fabricante FTRE-3.00
Precio271.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-3.00

Seguidor de leva bridado - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088464
No. Fabricante FTRE-3.00
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
Su precio$271.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRE-3.00 RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    3.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    3.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5930 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    17940 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Longitud del poste
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2700 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4-28 UNF
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.2300 pulg.
  • Serie
    FTRE-R
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946103536
  • Peso
    5.190 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Capacidad de carga estática
    20000 lbf
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo