Descripción general
Descripción del fabricante
FCF 4 RODILLO INACTIVO
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior con brida Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en la cara de la rosca
Especificaciones
- Diámetro del rodillo4 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Diámetro de la brida4.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.5938 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de pasadorEstándar
- RPM Máx.700 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial16000 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (FCF)
- Número de catálogo del fabricanteFCF 4
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante726166040468
- UPC_NO726166040468
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso7.85 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad