FLR-4
Seguidor de leva bridado - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #00088476
No. Fabricante FLR-4
Precio290.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva bridado - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 4.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #00088476
No. Fabricante FLR-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio290.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA FLR-4
  • Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
  • Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
  • Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
  • Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    4.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5930 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    622424955621
  • Peso
    7.90 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo