Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo4.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Diámetro de la brida4.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946103192
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados