Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo4.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Diámetro de la brida4.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Longitud del poste2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.3950 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial14270 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Excentricidad0.0600 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO622424959414
- Peso8.50 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados