FLR-4-M
4.0000 pulgadas de diámetro del rodillo, 2.0000 pulgadas de ancho del rodillo, 1.2500 pulgadas de diámetro del pasador, 2.7500 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #00088480
No. Fabricante FLR-4-M
Precio432.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4.0000 pulgadas de diámetro del rodillo, 2.0000 pulgadas de ancho del rodillo, 1.2500 pulgadas de diámetro del pasador, 2.7500 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #00088480
No. Fabricante FLR-4-M
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
Su precio$432.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLR-4-M EJECUTOR DE CARGA

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Longitud del poste
    2.7500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    4.9375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    0009556700
  • Peso
    8.1 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo