FCF 4 1/2

McGill (RRX)
FCF 4 1/2

Bridado simple - 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 5.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5938 pulg. de grosor de la brida, bridado simple, sellado
Artículo MI #00088483
No. Fabricante FCF 4 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
FCF 4 1/2

Bridado simple - 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 5.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5938 pulg. de grosor de la brida, bridado simple, sellado
Artículo MI #00088483
No. Fabricante FCF 4 1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FCF 4-1/2 RODILLO INACTIVO
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior con brida Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en la cara de la rosca

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    4.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    5.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5938 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • RPM Máx.
    625 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    Rodillo de oruga TRAKROL (FCF)
  • Número de catálogo del fabricante
    FCF 4 1/2
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    726166041311
  • UPC_NO
    726166041311
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    9.78 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo