Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo4.5000 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Diámetro de la brida5.4375 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial14270 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO622424955911
- Peso9.90 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados