Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
Especificaciones
- Diámetro del rodillo4.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.9375 pulg.
- Diámetro de la brida5.4375 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Material del rodilloAcero al carbono
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de selloLabio doble de goma
- Tipo de pasadorExcéntrico
- Longitud de la rosca1.3950 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Longitud del casquillo excéntrico1.3600 pulg.
- Excentricidad0.060 pulg.
- SerieFTRE
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946103604
- Peso10.520 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados