Motion
FCF 5
Bridado simple - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.0000 pulg. de ancho del rodillo, 5.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7188 pulg. de grosor de la brida, bridado simple, sellado
Artículo MI #00088487
No. Fabricante FCF 5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bridado simple - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.0000 pulg. de ancho del rodillo, 5.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7188 pulg. de grosor de la brida, bridado simple, sellado
Artículo MI #00088487
No. Fabricante FCF 5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FCF 5 RODILLO INACTIVO
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior con brida Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en la cara de la rosca

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    5.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7188 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del pasador
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • RPM Máx.
    575 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40000 lbf
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    Rodillo de oruga TRAKROL (FCF)
  • Número de catálogo del fabricante
    FCF 5
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    726166042134
  • UPC_NO
    726166042134
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    20.13 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo