Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo5.0000 pulg.
- Ancho del rodillo3.0000 pulg.
- Diámetro de la brida5.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7180 pulg.
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial33290 lbf
- Capacidad de carga estática radial51900 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- UPC_NO622424956017
- Peso18.50 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados