Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Diámetro de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica3630 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Longitud del poste2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3820 lbf
- Capacidad de carga estática radial2140 lbf
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- SerieFTR
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946103024
- Peso1.760 lb
- MaterialAcero al carbono
- Capacidad de carga estática2140 lbf
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados