Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior con brida Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en la cara de la rosca
Especificaciones
- Diámetro del rodillo6.0000 pulg.
- Ancho del rodillo3.0000 pulg.
- Diámetro de la brida6.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7188 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-1/2-12
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de pasadorEstándar
- RPM Máx.475 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial35800 lbf
- Capacidad de carga estática radial62000 lbf
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (FCF)
- Número de catálogo del fabricanteFCF 6
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante726166042363
- UPC_NO726166042363
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso29.10 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados