FTR-7.00

PCI
FTR-7.00

Seguidor de leva bridado - 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9375 pulg. de ancho del rodillo, 7.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7180 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088501
No. Fabricante FTR-7.00
Precio1,529.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-7.00

Seguidor de leva bridado - 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9375 pulg. de ancho del rodillo, 7.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7180 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #00088501
No. Fabricante FTR-7.00
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
Su precio$1,529.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-7.00 RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    7.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.9375 pulg.
  • Diámetro de la brida
    7.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7180 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Diámetro del pasador
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946103284
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo