Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo8.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.9375 pulg.
- Diámetro de la brida8.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7180 pulg.
- Material del rodilloAcero al carbono
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloCon brida simple
- Diámetro del pasador2.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-1/2-12
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial35830 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946103291
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados