Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Inserto de cojinete de bolas Orificio hexagonal en la cara de la rosca
Especificaciones
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.1875 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Capacidad de carga dinámica radial2520 lbf
- Capacidad de carga estática radial1370 lbf
- RPM Máx.2500 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (PCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricantePCF 1 1/2
- Número de Upc del fabricante726166035983
- UPC_NO726166035983
- Peso0.53 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona