PTR-1.50

PCI
PTR-1.50

Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088509
No. Fabricante PTR-1.50
Precio80.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-1.50

Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088509
No. Fabricante PTR-1.50
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
Su precio$80.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-1.50 RODILLO DE SEGUIMIENTO BAJO

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.1875 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1394 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946105011
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo