PCF 1 3/4

McGill (RRX)
PCF 1 3/4

Seguidor plano de leva - Serie de rodillo de oruga (PCF) TRAKROL, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088511
No. Fabricante PCF 1 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
PCF 1 3/4

Seguidor plano de leva - Serie de rodillo de oruga (PCF) TRAKROL, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088511
No. Fabricante PCF 1 3/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO INACTIVO PCF 1-3/4
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Inserto de cojinete de bolas Orificio hexagonal en la cara de la rosca

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.1875 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1370 lbf
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Serie
    Rodillo de oruga TRAKROL (PCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    PCF 1 3/4
  • Número de Upc del fabricante
    726166036829
  • UPC_NO
    726166036829
  • Peso
    0.86 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo