FTR-1.75-SS

PCI
FTR-1.75-SS

Rodillo de oruga bridado - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 2.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, doble bridado, sellado
Artículo MI #00088514
No. Fabricante FTR-1.75-SS
Precio503.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-1.75-SS

Rodillo de oruga bridado - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 2.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, doble bridado, sellado
Artículo MI #00088514
No. Fabricante FTR-1.75-SS
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
Precio503.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-1.75-SS RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.1300 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3400 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Número de filas
    Doble
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1350 lbf
  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Serie
    FTR-SS
  • UPC_NO
    841946102997
  • Peso
    0.970 lb
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo