PLR-1-3/4-5
Seguidor de leva plana - 1.7500 in de diám. del rodillo, 1.4375 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diám. de la clavija, 0.8750 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00088515
No. Fabricante PLR-1-3/4-5
Precio172.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana - 1.7500 in de diám. del rodillo, 1.4375 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diám. de la clavija, 0.8750 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00088515
No. Fabricante PLR-1-3/4-5
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
Su precio$172.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR-1 3/4-5 EJECUTOR DE CARGA

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.4375 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pasador
    0.6250 pulg.
  • Longitud del poste
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ninguna
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1100 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • UPC_NO
    622424951159
  • Peso
    0.7 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo