PTR-2.00

PCI
PTR-2.00

Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088519
No. Fabricante PTR-2.00
Precio81.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-2.00

Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088519
No. Fabricante PTR-2.00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio81.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-2.00 RODILLO DE SEGUIMIENTO BAJO

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.6875 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2140 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946105080
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo