Descripción general
Descripción del fabricante
PLR-2 1/4 EJECUTOR DE CARGA
Especificaciones
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo2.2500 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalNinguna
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Capacidad de carga dinámica radial3830 lbf
- Capacidad de carga estática radial1620 lbf
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- UPC_NO622424951524
- Peso1.80 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad