PTR-2.25

PCI
PTR-2.25

Seguidor de leva plano - Serie PTR, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #00088524
No. Fabricante PTR-2.25
Precio100.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-2.25

Seguidor de leva plano - Serie PTR, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #00088524
No. Fabricante PTR-2.25
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
Su precio$100.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-2.25 RODILLO DE SEGUIMIENTO BAJO
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.6250 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3624 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2136 lbf
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PTR
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946105127
  • Peso
    1.860 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo