Descripción general
Especificaciones
- Diámetro del rodillo2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.8125 pulg.
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Longitud del poste2.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Número de catálogo del fabricante0009516400
- Peso2.3 kg
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona