Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo2-1/2 pulg.
- Ancho del rodillo1.8125 pulg.
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalNinguna
- Tamaño de la rosca1-14
- Capacidad de carga dinámica radial10880 lbf
- Capacidad de carga estática radial7630 lbf
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- UPC_NO622424951654
- Peso2.30 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona