PCF 3
Seguidor plano de leva - Serie de rodillo de oruga (PCF) TRAKROL, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088541
No. Fabricante PCF 3
Precio200.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor plano de leva - Serie de rodillo de oruga (PCF) TRAKROL, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088541
No. Fabricante PCF 3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio200.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO INACTIVO PCF 3
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en cara roscada

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    3.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Serie
    Rodillo de oruga TRAKROL (PCF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    PCF 3
  • Número de Upc del fabricante
    726166039455
  • UPC_NO
    726166039455
  • Peso
    4.03 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo