Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en cara roscada
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo3.2500 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial16000 lbf
- RPM Máx.880 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (PCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricantePCF 3 1/4
- Número de Upc del fabricante726166039769
- UPC_NO726166039769
- Peso4.60 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona