Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en cara roscada
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo5.0000 pulg.
- Ancho del rodillo3.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador2.0000 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Longitud de la rosca2.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Tipo de roscaUNF
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a +177 °C
- Capacidad de carga dinámica radial35800 lbf
- Capacidad de carga estática radial40000 lbf
- Clasificación de carga de empuje dinámico13300 lb
- RPM Máx.575 rpm
- LubricanteGrasa espesada de poliurea
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (PCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricantePCF 5
- Número de Upc del fabricante726166042141
- UPC_NO726166042141
- Peso17.83 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona