Descripción general
- Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
- Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
- Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
- Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo5.0000 pulg.
- Ancho del rodillo3.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador2.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalNinguna
- Tamaño de la rosca2-12
- Capacidad de carga dinámica radial33290 lbf
- Capacidad de carga estática radial51900 lbf
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- UPC_NO622424953238
- Peso19.00 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona