Descripción general
Descripción del fabricante
RODILLO INACTIVO PCF 6
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Inserto de cojinete cónico Orificio hexagonal en cara roscada
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo6.0000 pulg.
- Ancho del rodillo3.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador2.5000 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca2-1/2-12
- Capacidad de carga dinámica radial35800 lbf
- Capacidad de carga estática radial62000 lbf
- RPM Máx.475 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- SerieRodillo de oruga TRAKROL (PCF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricantePCF 6
- Número de Upc del fabricante726166042370
- UPC_NO726166042370
- Peso27.52 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad