Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo6.0000 pulg.
- Ancho del rodillo3.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador3.2500 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalNinguna
- Tamaño de la rosca2-1/2-12
- Capacidad de carga dinámica radial35840 lbf
- Capacidad de carga estática radial56400 lbf
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- UPC_NO622424953535
- Peso28.00 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona