Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo7.0000 pulg.
- Ancho del rodillo3.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador2.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca2-1/2-12
- Capacidad de carga dinámica radial35830 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946105349
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona