PTR-8.00

PCI
PTR-8.00

Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.0000 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088575
No. Fabricante PTR-8.00
Precio1,201.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-8.00

Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 8.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.0000 pulg. de ancho del rodillo, 2.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088575
No. Fabricante PTR-8.00
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
Precio1,201.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-8.00 RODILLO DE SEGUIMIENTO BAJO

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    8.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    2.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    2-1/2-12
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946105356
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo