Descripción general
Descripción del fabricante
PTRE-1.50 RODILLO DE SEGUIMIENTO BAJO
Especificaciones
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.1875 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador0.6250 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Capacidad de carga dinámica radial2750 lbf
- Capacidad de carga estática radial1394 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946105455
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad