Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.1875 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.7500 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Capacidad de carga dinámica radial2750 lbf
- Capacidad de carga estática radial1394 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946105479
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona