PLRE-2
Seguidor de leva plano - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088587
No. Fabricante PLRE-2
Price$150.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00088587
No. Fabricante PLRE-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$150.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA PLRE-2

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.6875 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ninguna
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1620 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • UPC_NO
    622424958578
  • Peso
    1.60 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo