Descripción general
Descripción del fabricante
PTRE-2.00 RODILLO DE SEGUIMIENTO BAJO
Especificaciones
- Elemento de cojineteBola
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo2.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.6875 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Capacidad de carga dinámica radial3820 lbf
- Capacidad de carga estática radial2140 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946105493
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad