Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo3.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Diámetro de la brida2.1875 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000 lbf
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946105592
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona